SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-105DC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
105
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21082986
CDQSB20-105DC-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥12,210
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21082995
CDQSB20-105DC-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥15,070
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083004
CDQSB20-105DC-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥15,620
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083013
CDQSB20-105DC-XB10
CADデータダウンロード
¥8,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21083029
CDQSB20-105DC-X271
CADデータダウンロード
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください