SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-165DC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21086398
CDQSB20-165DC-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
¥16,610
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086407
CDQSB20-165DC-XB10
CADデータダウンロード
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086416
CDQSB20-165DC-X271
CADデータダウンロード
¥10,730
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください