薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-175DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21086626CDQSB20-175DCM-M9B-XC6
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086635CDQSB20-175DCM-M9B-X271
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086644CDQSB20-175DCM-M9BAL-XC6
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086653CDQSB20-175DCM-M9BAL-X271
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086669CDQSB20-175DCM-M9BAVL-X271
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086678CDQSB20-175DCM-M9BL-XC6
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086687CDQSB20-175DCM-M9BL-X271
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086696CDQSB20-175DCM-M9BLS
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21086705CDQSB20-175DCM-XC6
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21086714CDQSB20-175DCM-X271
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする