薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DC - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21090485CDQSB20-30DC-A90-XB132030
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090494CDQSB20-30DC-A93L-XB132030
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090503CDQSB20-30DC-M9B-XB92030
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090519CDQSB20-30DC-M9BA-XC62030
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090528CDQSB20-30DC-M9BAL-XC62030
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090537CDQSB20-30DC-M9BALS-XC62030
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090546CDQSB20-30DC-M9BAVL-X2712030
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090555CDQSB20-30DC-M9BL-XB132030
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090564CDQSB20-30DC-M9BL32030
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21090573CDQSB20-30DC-M9BVL-XB132030
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090589CDQSB20-30DC-M9BVL-X2712030
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090598CDQSB20-30DC-M9N-XB132030
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090607CDQSB20-30DC-M9NL-XB132030
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090616CDQSB20-30DC-M9NVL-XB92030
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090625CDQSB20-30DC-XB132030
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090634CDQSB20-30DC-XB92030
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090643CDQSB20-30DC-XC62030
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21090659CDQSB20-30DC-XC922030
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする