薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-35DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-35DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21091639CDQSB20-35DCM-M9BAL-XC6
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091648CDQSB20-35DCM-M9BALS-XC6X271
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091657CDQSB20-35DCM-M9BAVL-XC92
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091666CDQSB20-35DCM-M9BAVL-X271
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091675CDQSB20-35DCM-M9BM
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21091684CDQSB20-35DCM-M9BV-XB9
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091693CDQSB20-35DCM-XC6
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091709CDQSB20-35DCM-XC92
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091718CDQSB20-35DCM-X271
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091623CDQSB20-35DCM-F9BAL-XC6
16,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする