薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-35DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-35DM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21091727CDQSB20-35DM-A90-XC8
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091736CDQSB20-35DM-A93-XC8
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091745CDQSB20-35DM-A93L-XC8
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091754CDQSB20-35DM-A93VL-XC8
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091763CDQSB20-35DM-M9B-XC8
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091779CDQSB20-35DM-M9BAL-X271
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091788CDQSB20-35DM-M9BL-XB13
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091797CDQSB20-35DM-M9BL-XC8
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091806CDQSB20-35DM-M9BL-X271
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091815CDQSB20-35DM-M9NL-XB9
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091824CDQSB20-35DM-M9NL-XC8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091833CDQSB20-35DM-M9NV-XC8
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091849CDQSB20-35DM-M9NVL-XC8
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091858CDQSB20-35DM-XC8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091867CDQSB20-35DM-XC92
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091876CDQSB20-35DM-X271
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする