薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)36ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21091885CDQSB20-36D
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21091894CDQSB20-36D-M9BL
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする