薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-40DFC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-40DFC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21092759CDQSB20-40DFC-A93L
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする