曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-45DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-45DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全8種類を絞り込む
リード線(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093389CDQSB20-45DCM-A93L-XB9(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093398CDQSB20-45DCM-A93L-XC36(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093407CDQSB20-45DCM-M9BAL-XC6(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093416CDQSB20-45DCM-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21093425CDQSB20-45DCM-M9BV-XB9(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093434CDQSB20-45DCM-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21093443CDQSB20-45DCM-M9BZ-XB13(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093459CDQSB20-45DCM-M9NV-XB13(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする