SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-46D
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
46
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21093626
CDQSB20-46D-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21093635
CDQSB20-46D-XB10
CADデータダウンロード
¥7,150
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください