薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5DCM - SMC
ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21094098CDQSB20-5DCM-M9BV-XC6205
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094107CDQSB20-5DCM-M9BVZ205
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21094116CDQSB20-5DCM-M9NV-XC6205
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094125CDQSB20-5DCM-XC6205
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094134CDQSB20-5DCM-XC92205
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21094143CDQSB20-5DCM-X271205
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする