SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-56DCM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
56
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21096216
CDQSB20-56DCM
CADデータダウンロード
¥8,420
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096225
CDQSB20-56DCM-A93VL-XB10
CADデータダウンロード
¥13,150
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096234
CDQSB20-56DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥8,420
¥
7,598
¥8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください