薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-57DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-57DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21096243CDQSB20-57DC-A93-XB10(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096259CDQSB20-57DC-A93L-XB10(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096268CDQSB20-57DC-M9BV-XB10(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21096277CDQSB20-57DC-M9BVL-XB10(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする