薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21097686CDQSB20-70DC-A93L-XB10
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097695CDQSB20-70DC-M9B-XB10
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097704CDQSB20-70DC-M9BAL-XB10
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097713CDQSB20-70DC-M9BAL-XC6
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097729CDQSB20-70DC-M9BAL-X271
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097738CDQSB20-70DC-M9BASDPC-XB10
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097747CDQSB20-70DC-M9BL-XB10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097756CDQSB20-70DC-M9BW-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21097765CDQSB20-70DC-M9BWVL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21097774CDQSB20-70DC-XB10
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする