薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21110636CDQSB25-40DCM-A93L-XB9
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110645CDQSB25-40DCM-M9BA-XC6
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110654CDQSB25-40DCM-M9BAL-XC6
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110663CDQSB25-40DCM-M9BL-XC85
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110679CDQSB25-40DCM-M9BL-X271
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110688CDQSB25-40DCM-M9BVL-X271
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110697CDQSB25-40DCM-M9BWL-X271
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110706CDQSB25-40DCM-M9BWMS
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21110715CDQSB25-40DCM-M9NVL-X271
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110724CDQSB25-40DCM-M9PL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21110733CDQSB25-40DCM-XC6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
21110749CDQSB25-40DCM-X271
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする