曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DC - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21111038CDQSB25-45DC-M9BL-X271M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111047CDQSB25-45DC-M9BVL-XC6M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111056CDQSB25-45DC-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする