薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-8DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-8DM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21115579CDQSB25-8DM-M9BV-XB10
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21115588CDQSB25-8DM-M9BVL-XB10
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21115597CDQSB25-8DM-XB10
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする