薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-85DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21116123CDQSB25-85DCM-A93L-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116139CDQSB25-85DCM-A93VL-XB10
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116148CDQSB25-85DCM-M9BAL-XB10
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116157CDQSB25-85DCM-M9BAL-X271
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116166CDQSB25-85DCM-M9BL-XB10
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116175CDQSB25-85DCM-M9BSDPC-XB10
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116184CDQSB25-85DCM-M9BWL-XB10
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116193CDQSB25-85DCM-M9NL-XB10
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116209CDQSB25-85DCM-XB10
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする