SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-9D
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
9
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21116218
CDQSB25-9D
CADデータダウンロード
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21116227
CDQSB25-9D-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
¥12,540
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください