薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10D - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21117697CDQSD16-10D-M9BVLS1610
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
21117706CDQSD16-10D-M9NV-XB131610
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21117715CDQSD16-10D-M9NVLS1610
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
21117724CDQSD16-10D-XC921610
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする