薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10TM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10TM - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21117803CDQSD16-10TM-M9BAV
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21117819CDQSD16-10TM-M9BAVZ
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21117828CDQSD16-10TM-M9BAVZ-X271
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21117837CDQSD16-10TM-X271
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする