曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-20DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-20DCM - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21119368CDQSD20-20DCM-A93-XB92020
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119377CDQSD20-20DCM-M9BASDPC2020
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119386CDQSD20-20DCM-M9BAV2020
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119395CDQSD20-20DCM-M9BW-XC922020
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119404CDQSD20-20DCM-M9BWLS-XC852020
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119413CDQSD20-20DCM-M9BWM2020
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119429CDQSD20-20DCM-M9BWM-XC922020
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119438CDQSD20-20DCM-M9BWVMS2020
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119447CDQSD20-20DCM-M9NWS2020
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21119456CDQSD20-20DCM-XB92020
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする