薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-150DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-150DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129195CDQSL16-150DC-M9BM-XC6
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129204CDQSL16-150DC-M9BM-X271
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129213CDQSL16-150DC-M9BWM
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129229CDQSL16-150DC-M9NM
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129238CDQSL16-150DC-XC6
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129247CDQSL16-150DC-X271
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする