SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-50DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129764
CDQSL16-50DC-M9B-XC85
CADデータダウンロード
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129773
CDQSL16-50DC-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129789
CDQSL16-50DC-M9BWVL
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129798
CDQSL16-50DC-XC85
CADデータダウンロード
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください