曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)125作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21130403CDQSL20-125DCM-M9BAL-X271(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21130419CDQSL20-125DCM-M9BL-XC6(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21130428CDQSL20-125DCM-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする