薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-50DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-50DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21133027CDQSL25-50DCM-A93L-XC92(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21133036CDQSL25-50DCM-A93LS-XC92(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21133045CDQSL25-50DCM-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21133054CDQSL25-50DCM-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21133063CDQSL25-50DCM-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21133079CDQSL25-50DCM-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする