薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)10ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135258CDQSWB20-10DC-A90VS
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21135267CDQSWB20-10DC-A93-X235
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135276CDQSWB20-10DC-M9BV-XB13
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135285CDQSWB20-10DC-M9BV-X235
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135294CDQSWB20-10DC-M9BVL-XC85
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135303CDQSWB20-10DC-M9BVS-X235
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135319CDQSWB20-10DC-XC6
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135328CDQSWB20-10DC-X235
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする