薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-15D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-15D - SMC
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全14種類を絞り込む
品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135364CDQSWB20-15D-A90L-X235
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135373CDQSWB20-15D-A93-X235
¥10,950
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135389CDQSWB20-15D-A93L-XC6
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135398CDQSWB20-15D-A93L-X235
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135407CDQSWB20-15D-A93VLS-X235
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135416CDQSWB20-15D-M9BL-X235
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135425CDQSWB20-15D-M9BLS-X235
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135434CDQSWB20-15D-M9BV-X235
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135443CDQSWB20-15D-M9BVL-X235
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135459CDQSWB20-15D-M9BVLS-X235
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135468CDQSWB20-15D-M9BWVL-XC36
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135477CDQSWB20-15D-M9BWZ-X271
¥16,280
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135486CDQSWB20-15D-M9BZ
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21135495CDQSWB20-15D-X235
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする