SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-20DCM
ストローク(mm)
20
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21135897
CDQSWB20-20DCM-M9N
CADデータダウンロード
20
20
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135906
CDQSWB20-20DCM-M9N-XB13
CADデータダウンロード
20
20
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135915
CDQSWB20-20DCM-M9NL-X271
CADデータダウンロード
20
20
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135924
CDQSWB20-20DCM-XB13
CADデータダウンロード
20
20
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください