薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-10DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-10DC - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136886CDQSWB25-10DC-A93-XC36
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136895CDQSWB25-10DC-A93L-X235
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136904CDQSWB25-10DC-A93LS-XC6
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136913CDQSWB25-10DC-A93VL-X235
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136938CDQSWB25-10DC-M9BAVLS-XC6
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136947CDQSWB25-10DC-M9BVL-XC85
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136956CDQSWB25-10DC-M9BVL-X235
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136965CDQSWB25-10DC-M9BVLS-X235
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136974CDQSWB25-10DC-M9BWVL-X235
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136983CDQSWB25-10DC-XC6
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136999CDQSWB25-10DC-X235
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136929CDQSWB25-10DC-F9BVLS-X235
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする