薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-30D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-30D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21137638CDQSWB25-30D-A93-X235
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137656CDQSWB25-30D-M9BL-X235
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137665CDQSWB25-30D-M9BV-XC36
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137674CDQSWB25-30D-M9BV-X235
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137683CDQSWB25-30D-M9BVL-XB9
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137699CDQSWB25-30D-X235
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137647CDQSWB25-30D-F9BV-X235
15,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする