SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-35DC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21137866
CDQSWB25-35DC-A93L-X235
CADデータダウンロード
¥16,230
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137875
CDQSWB25-35DC-M9PWL-XC36
CADデータダウンロード
¥23,380
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137884
CDQSWB25-35DC-XC36
CADデータダウンロード
¥16,560
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください