薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-40D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-40D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21137936CDQSWB25-40D-A93L-X235
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137945CDQSWB25-40D-A93VL-X235
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137954CDQSWB25-40D-M9BL-X235
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137963CDQSWB25-40D-M9BL-X271
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137979CDQSWB25-40D-M9BWL3-X235
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137988CDQSWB25-40D-M9BWVL-X235
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137997CDQSWB25-40D-X235
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138006CDQSWB25-40D-X271
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする