曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-5DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-5DC - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21138189CDQSWB25-5DC-M9BVL-X235
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138198CDQSWB25-5DC-M9BVLS-X235
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138207CDQSWB25-5DC-M9BVS-X235
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138216CDQSWB25-5DC-M9NVLS-X235
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138225CDQSWB25-5DC-X235
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138234CDQSWB25-5DC-X271
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする