SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21138557
CDQSWLC20-20DM
CADデータダウンロード
20
¥9,130
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138566
CDQSWLC20-40DM-M9BW
CADデータダウンロード
40
¥16,610
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138575
CDQSWLC20-5DM
CADデータダウンロード
5
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138584
CDQSWLC20-5DM-A93VLS
CADデータダウンロード
5
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください