曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWL12

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWL12 - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21138609CDQSWL12-15DC15(C) ラバークッション付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138618CDQSWL12-20DM-XB920(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138627CDQSWL12-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138636CDQSWL12-25DC25(C) ラバークッション付
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138645CDQSWL12-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138654CDQSWL12-5DC5(C) ラバークッション付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138663CDQSWL12-5DC-M9BVL-XB135(C) ラバークッション付
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする