薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB25

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21139589CDQSKB25-10D-A93L-X187610
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139598CDQSKB25-10DF-M9BWVMS10
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139607CDQSKB25-10DFM10
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139616CDQSKB25-10DM-M9NVZS10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139625CDQSKB25-12D12
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139634CDQSKB25-13DM13
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139643CDQSKB25-15D-M9NW15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139659CDQSKB25-15D-M9PVL15
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139668CDQSKB25-15DF15
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139677CDQSKB25-15DFM-M9BL15
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139686CDQSKB25-15DM-M9BWM15
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139695CDQSKB25-15DM-M9NZS15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139704CDQSKB25-20D-M9BWVL20
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139713CDQSKB25-20D-M9BZ20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139729CDQSKB25-25DF25
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139738CDQSKB25-30D-M9BVZ30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139747CDQSKB25-30DF-A93VL30
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139765CDQSKB25-30DF-M9NWV30
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139774CDQSKB25-30DM-M9BWV30
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139783CDQSKB25-30DM-M9NWVS30
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139799CDQSKB25-30DM-XC630
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139808CDQSKB25-35DM-XC635
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139817CDQSKB25-40D-M9BAL40
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139826CDQSKB25-40D-M9BWL40
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139835CDQSKB25-40D-M9PSAPC40
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139844CDQSKB25-40DM-M9BWVZS40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139853CDQSKB25-40DM-M9PWL40
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139869CDQSKB25-5D-M9BVMS5
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139878CDQSKB25-5DM-M9NVLS-X18765
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139887CDQSKB25-50D-M9BVZ50
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139896CDQSKB25-50D-M9BZ50
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139905CDQSKB25-50DM-M9BWM50
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21139914CDQSKB25-7DM7
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139756CDQSKB25-30DF-F9NWV30
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする