SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKLC20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21140203
CDQSKLC20-15DM-M9B
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
(-) 0.5
¥13,860
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140219
CDQSKLC20-50D-M9BL
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(L) 3
¥16,390
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140228
CDQSKLC20-50DM-M9BL
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
(L) 3
¥16,670
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください