薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKL20

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKL20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21140325CDQSKL20-10D-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140334CDQSKL20-15DM-M9BL15(M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140343CDQSKL20-23D-A93L23(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140359CDQSKL20-25D-M9B25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140368CDQSKL20-30DM-M9BAL30(M) ロッド先端おねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140377CDQSKL20-35DM-XC635(M) ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140386CDQSKL20-50DM-XC650(M) ロッド先端おねじ
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする