曜日別特売

薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BW10

薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BW10 - SMC
揺動角度(°)(360) 350~370寸法(mm)10クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21171703CDRQ2BW10-360-A93A93
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21171719CDRQ2BW10-360-M9BWM9BW
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする