エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG20

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG20 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21181869RDQG20-20-M9BL20(L) 3(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21181878RDQG20-25-M9N25(-) 0.5(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21181887RDQG20-30M-M9BL30(L) 3(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする