エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X190 - SMC
ストローク(mm)190作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21193753ACNL-X2-40X190-K
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193769ACNL-X2-40X190-K-57L
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193778ACNL-X2-40X190-M
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193787ACNL-X2-40X190-M-J59L
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193796ACNL-X2-40X190-T-J59L
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする