曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X90 - SMC
ストローク(mm)90作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21200744ACNL-X2-40X90-FA-K
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200753ACNL-X2-40X90-K
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200769ACNL-X2-40X90-K-57L
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200778ACNL-X2-40X90-LB-N
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200787ACNL-X2-40X90-M
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200796ACNL-X2-40X90-N
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21200805ACNL-X2-40X90-T
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする