エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X165

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X165 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X165 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X165 - SMC
ストローク(mm)165作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21219504ACNL-X2-80X165-K
49,830
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21219513ACNL-X2-80X165-K-A54
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21219529ACNL-X2-80X165-K-A54L
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする