SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30ZM
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21314738
MXQ12-30ZM
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,520
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21314747
MXQ12-30ZM-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください