曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50CSAT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50CSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21319139MXQ12-50CSAT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,710
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319148MXQ12-50CSAT-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする