曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323865MXQ12A-10ZP-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323874MXQ12A-10ZP-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323883MXQ12A-10ZP-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする