エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21326699MXQ12A-30ZB2-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326708MXQ12A-30ZB2-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,480
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326717MXQ12A-30ZB2-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326726MXQ12A-30ZB2-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
50,490
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326735MXQ12A-30ZB2-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326744MXQ12A-30ZB2-M9NWVZ(Z) 5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする