曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZB2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZB2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328047MXQ12A-40ZB2-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,650
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328056MXQ12A-40ZB2-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,190
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする