SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZH2
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21328485
MXQ12A-40ZH2-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328494
MXQ12A-40ZH2-M9BWL-X7
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21328503
MXQ12A-40ZH2-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
54,010
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください